絞り込み
ブランド
  • 友屋
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,464)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,919)
  • ノーリツ(1,798)
  • UNION(ユニオン)(1,467)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,208)
  • WAKI(和気産業)(1,167)
  • シロクマ(1,161)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 扶桑精機(1,043)
  • 大塚刷毛製造(1,002)
  • スリーナイン島野(999)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(953)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](839)
  • リンナイ(809)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけポン(ハンディミニ 本体) 友屋穴あけポン(ハンディミニ 本体)友屋
879税込967
1個
欠品中
●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
学校用表示板 側面型(突出銘板) 友屋学校用表示板 側面型(突出銘板)友屋
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様中板白無地付種別側面型(突出銘板)材質取付部分:アルミ押出製、表示部分:ポリカーボネート樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×26×83
涙目クッション 友屋涙目クッション友屋
1,198税込1,318
1シート
4日以内出荷
ガラス棚や扉の当り止めや滑り止めに。
備考裏面粘着付
DLケース 友屋DLケース友屋
999税込1,099
1個
4日以内出荷
備考○テープ付き○ビス穴加工済○タテ・ヨコに使用可能素材本体:塩ビ、表示部分:塩ビ2mm厚
ウォールデコフック タイプI(固定) 友屋ウォールデコフック タイプI(固定)友屋
799税込879
1個
4日以内出荷
壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。
備考○ビス付(L50)厚さ飾りキャップ:7mm素材真鍮クロームメッキ
パンチングボード用フックB(4ヶ入) 友屋パンチングボード用フックB(4ヶ入)友屋
329税込362
1パック
4日以内出荷
サイズ52×45(34)×3.6mmキャップ色穴ピッチ(mm)25.4(1インチ)穴径Φ5mm
石膏ボード用止め具 (4セット入) 友屋石膏ボード用止め具 (4セット入)友屋
409税込450
1パック
4日以内出荷
セット内容本体台座×4、透明ワッシャー×4、ビス(4.8×1.6mm)×4、キャップ×4、石膏釘×16以上本体寸法(mm)約25.4×25.4×12mm素材本体台座:ABS樹脂、透明ワッシャー:PP、ビス:鉄ユニクロメッキ、キャップ:PP、石膏釘:ステンレス総耐荷重(kg)約20(石膏ボードに専用止め具4個使用時)
ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付友屋
569税込626
1個
4日以内出荷
セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
カットワイヤー(片側ループタイプ) 友屋カットワイヤー(片側ループタイプ)友屋
449税込494
1本
4日以内出荷
先端部分はハンダ付け
種別片ループワイヤー材質ステンレス(SUS304)ワイヤー長さ(m)1.5
学校用表示板 正面型 友屋学校用表示板 正面型友屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
仕様中板白無地付種別正面型材質取付部分:アルミ押出製、表示部分:PET透明カバー・塩ビ白プレート寸法(幅W×高さH)(mm)見寸:241×79プレートW258×H73×t1mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×15×80
スマートチェーンポール ライトゴールド 友屋スマートチェーンポール ライトゴールド友屋
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
ウォールデコフック タイプⅡ 友屋ウォールデコフック タイプⅡ友屋
999税込1,099
1個
4日以内出荷
壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。 パネル交換が簡単なセパレートタイプです。
備考○ビス付(L35mm)素材真鍮クロームメッキパネル厚(mm)8まで
デコキャップ(壁付サイン用) 友屋デコキャップ(壁付サイン用)友屋
369税込406
1個
4日以内出荷
壁面に直接ビス止めする際の頭部隠しの為の飾りキャップです。
その他◯ビス付き(L35)素材本体キャップ:真鍮、座金:銅、パッキン:塩ビ
壁面用止め具セット(4セット入) 友屋壁面用止め具セット(4セット入)友屋
279税込307
1パック
4日以内出荷
セット内容貫通台座×4、アンカープラグ(約5×25mm・ドリル径:約5mm)×4、ビス(3.6×25.4mm)×4、透明ワッシャー×4、キャップ×4サイズ約Φ12×10.5mm素材貫通台座:PVC、アンカープラグ:PE、ビス:鉄ユニクロメッキ、透明ワッシャー:PP、キャップ:PP総耐荷重(kg)約20(木・コンクリート壁などに専用止め具4個使用時)
パンチングボード用L型フック(4ヶ入) 友屋パンチングボード用L型フック(4ヶ入)友屋
489税込538
1パック
4日以内出荷
サイズ約45×54(49)×3.6mmキャップ色穴ピッチ(mm)25.4(1インチ)穴径Φ5mm
パンチングボード用フックT 友屋パンチングボード用フックT友屋
389税込428
1パック(2本)ほか
4日以内出荷
キャップ色穴ピッチ(mm)25.4(1インチ)素材キャップ:PVC、フック:スチールクロームメッキ仕上げ穴径Φ5mm
D2125(S)-N 無地 友屋D2125(S)-N 無地友屋
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
種別D2125(S)サイズ210×244mm厚さ11mm(ベース部分は28mm)素材アクリルホワイト・アルミダイキャスト
SDケース 友屋SDケース友屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
備考○テープ付き○ビス穴加工済○タテ・ヨコ使用可能素材ケース本体:ステンレス、標示部分:アクリル板2mm厚
ISプレートケース 友屋ISプレートケース友屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
備考○タテ・ヨコ使用可能○テープ付きタイプビス穴:あり厚さ7mm素材ケース:ステンレス、標示部分:アクリル板2mm厚
突っ張りスタンド 友屋突っ張りスタンド友屋
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
養生用シートやテントに仮設置柱に。
パイプ径(Φmm)Φ29
収納フック 小 友屋収納フック 小友屋
409税込450
1個
4日以内出荷
フック部分は収納タイプ。収納時はスッキリしていて邪魔になりません。
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付友屋
529税込582
1個
4日以内出荷
線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 友屋天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12友屋
759税込835
1個
4日以内出荷
天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付友屋
569税込626
1個
4日以内出荷
セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付友屋
469税込516
1個
4日以内出荷
セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付友屋
549税込604
1個
4日以内出荷
ワイヤーリング系が自由に調整できます
セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
カットワイヤー(ストレートタイプ) 友屋カットワイヤー(ストレートタイプ)友屋
399税込439
1本
4日以内出荷
先端部分はハンダ付け
種別ストレートワイヤー
アルミ製フェンス 友屋アルミ製フェンス友屋
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
これは便利! 錆びにくく移動も軽いアルミ製フェンスが新登場!
材質本体:アルミアルマイト処理/上下コーナー:EPRMゴム質量(kg)5.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
仮囲いパイプスタンド 友屋仮囲いパイプスタンド友屋
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。 組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
幅(mm)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×1300~2500ベース寸法(mm)275×360材質/仕上スチール/クロームメッキ形状ビニールカーテン
ボーダーハンガー(連結パイプ) 友屋ボーダーハンガー(連結パイプ)友屋
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。 組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
仕様Φ12mmポール用クリップ8個付、クリップ開口約10mmまで材質ステンレスパイプ形状ビニールカーテン幅(mm)1820
スマートチェーンポール ホワイトシルバ 友屋スマートチェーンポール ホワイトシルバ友屋
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
スマートチェーンポール用プラチェーン Dブラウン 友屋スマートチェーンポール用プラチェーン Dブラウン友屋
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
スマートチェーンポール用プラチェーン Lゴールド 友屋スマートチェーンポール用プラチェーン Lゴールド友屋
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
スマートチェーンポール ダークブラウン 友屋スマートチェーンポール ダークブラウン友屋
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷