建築金物・建材・塗装内装用品 :「トモヤ」の検索結果
養生だけではなく、看板、ケースなど様々な用途に対応。
材質PP
寸法(mm)910×1820
セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別座金No.1
材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304
許容荷重(kg)10まで
ワイヤー径(Φmm)付属:1.0
ワイヤー長さ(m)付属:1
仕上座金本体:クロームメッキ
ワイヤー付属:片側3mmボール
適合厚さ(mm)6まで
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
先端部分はハンダ付け
種別片ループワイヤー
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤー長さ(m)1.5
●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。
天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。
ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体)
材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂
質量(g)約120
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0
参考使用荷重(kg)10まで
板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)
仕上本体ニッケルメッキ
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。
組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
幅(mm)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×1300~2500
ベース寸法(mm)275×360
材質/仕上スチール/クロームメッキ
形状ビニールカーテン
線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別座金No.4
材質SPCC
許容荷重(kg)10まで
ワイヤー径(Φmm)付属:1.0
ワイヤー長さ(m)付属:1
仕上クロームメッキ
ワイヤー付属:片側3mmボール
適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別座金No.2
材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304
許容荷重(kg)10まで
ワイヤー径(Φmm)付属:1.0
ワイヤー長さ(m)付属:1
仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキ
ワイヤー付属:片側3mmボール
適合厚さ(mm)3~8
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別座金No.3
材質SPCC
許容荷重(kg)10まで
ワイヤー径(Φmm)付属:1.0
ワイヤー長さ(m)付属:1
仕上クロームメッキ
ワイヤー付属:片側3mmボール
適合厚さ(mm)10以上
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
これは便利!
錆びにくく移動も軽いアルミ製フェンスが新登場!
材質本体:アルミアルマイト処理/上下コーナー:EPRMゴム
質量(kg)5.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
繰り返し使用可能!プラスチック養生材。
1枚からOK!(バラ単位でも可能ですが梱包数でのご注文をおすすめします)
天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
用途M4ボードアンカー対応
セット内容本体×1
種別ハンディプチ
材質C3602
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0
参考使用荷重(kg)5
仕上ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
ワイヤーリング系が自由に調整できます
セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別座金No.5
材質C3602
許容荷重(kg)10まで
ワイヤー径(Φmm)付属:1.0
ワイヤー長さ(m)付属:1
仕上ニッケルメッキ
ワイヤー付属:片側3mmボール
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
仕様中板白無地付
種別正面型
材質取付部分:アルミ押出製、表示部分:PET透明カバー・塩ビ白プレート
寸法(幅W×高さH)(mm)見寸:241×79
プレートW258×H73×t1mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×15×80
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕様中板白無地付
種別側面型(突出銘板)
材質取付部分:アルミ押出製、表示部分:ポリカーボネート樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×26×83
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。
組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
仕様Φ12mmポール用クリップ8個付、クリップ開口約10mmまで
材質ステンレスパイプ
形状ビニールカーテン
幅(mm)1820
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。