建築金物・建材・塗装内装用品 :「浴室すのこ」の検索結果
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-
色クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)
高さH(mm)53~225
奥行D(mm)700~1800
アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25
間口W(mm)700~1260
サービス分類オーダー・加工
ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。
足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。
アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。
高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質ボード : ポリスチレン
色アイボリー
高さ(mm)30~70
参考質量(kg)5.5(1000×500×50)
サービス分類オーダー・加工
軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。
エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。
シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。
凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。
高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン
高さ(mm)63~500
参考質量(kg)7.0(1000×500×63)
サービス分類オーダー・加工
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。