面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20~40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590~880mm。
左右兼用タイプ。
タイプ面付型
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)20~40
引戸クローザー5型向け制動装置。
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
左右勝手があります。
材質樹脂製
寸法(Φmm)戸車:41
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
寸法(mm)DW971~1400
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
左右勝手があります。
寸法(mm)DW770~870
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
トラスコ品番131-8018
幅(mm)329
高さ(mm)114
奥行(mm)85
適合扉質量(kg)45以下
1台
¥7,898
税込¥8,688
9日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。
用途開戸用。
材質亜鉛ダイカスト
幅(mm)230
色シルバー
高さ(mm)116
奥行(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザ
セット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書
幅(mm)230
色シルバー
高さ(mm)51
奥行(mm)45
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。