建築金物・建材・塗装内装用品 :「持ち出し」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH 中間吊り金具付き L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100 質量(kg)ドア:55以下
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH 中間吊り金具付き R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2250
偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)70以下
1組
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)90以下 適合扉高さ(mm)2100 仕様スチールドア用(持出吊り一方開き) 材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス 型式(軸座)整枠取付型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH SUS製 R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕様スチールドア用、持出吊り一方開き 質量(kg)ドア:120以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH SUS製 L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕様スチールドア用、持出吊り一方開き 質量(kg)ドア:120以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型
本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。
用途一般ドア用 仕様ストップ切替型
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなし
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用 仕様ストップなし
1台
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用 仕様ストップ付
1台
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
対応木製枠・木製ドア用 最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下 適合ドアサイズW950×H2100mm
1台
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)