浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。 左右勝手があります。
用途防火ドア用
仕様1本体移動調整型
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉厚(mm)45以上
適合扉質量(kg)160以下
適合ドアサイズ1600×2400mm
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉厚(mm)40以上
適合扉質量(kg)85以下
適合ドアサイズ1000×2100mm
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉厚(mm)50以上
適合扉質量(kg)200以下
適合ドアサイズ1800×2400mm
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉厚(mm)36以上
適合扉質量(kg)50以下
適合ドアサイズ800×2100mm
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉厚(mm)55以上
適合扉質量(kg)310以下
適合ドアサイズ2600×2600mm
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉厚(mm)55以上
適合扉質量(kg)410以下
適合ドアサイズ3000×2600mm
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉厚(mm)55以上
適合扉質量(kg)650以下
適合ドアサイズ3500×3000mm
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉厚(mm)40以上
適合扉質量(kg)100以下
適合ドアサイズ1200×2100mm
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉厚(mm)50以上
適合扉質量(kg)240以下
適合ドアサイズ2200×2400mm
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉厚(mm)65以上
適合扉質量(kg)800以下
適合ドアサイズ4000×3000mm
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用
認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
適合扉厚(mm)40以上
適合扉質量(kg)130以下
適合ドアサイズ1400×2100mm
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手左右共通
上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。
建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。
面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。
温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。
廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。
最大ドア保持力100N。
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。
火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、
ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。
スタンダード型には左右勝手があります。
スタンダード型のストップ角度は120°まで。
色シルバー
勝手右勝手
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。
火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、
ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。
スタンダード型には左右勝手があります。
スタンダード型のストップ角度は120°まで。
色シルバー
勝手左勝手
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。