ステンレス フラッグヒンジAPLUS(クマモト)4日以内出荷
付属品ステン+皿木ネジ3.5×25材質ステンレス幅(mm)89色金色板厚(mm)2縦(mm)102ねじ穴数8
鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)当日出荷から5日以内出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス中厚丁番APLUS(クマモト)(1件のレビュー)当日出荷
材質(羽根・軸)SUS430仕様リング無し種類平丁番仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)2.4×16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス面付旗丁番APLUS(クマモト)3日以内出荷
長さ(mm)76材質ステンレス板厚(mm)2.5種類旗丁番材質(軸)SUS304仕上ヘアーラインねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 ヒジ坪ヒンジ用 真鍮リングAPLUS(クマモト)3日以内出荷
材質真鍮厚さ(mm)3適合K-45・46用寸法B(mm)16寸法C(mm)30呼称3×16×30
鉄 ヒジ坪ヒンジ用 STリングAPLUS(クマモト)3日以内出荷
材質SUS304厚さ(mm)3適合K-45A・46A用寸法B(mm)16寸法C(mm)30呼称3×16×30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型APLUS(クマモト)(3件のレビュー)予約販売
用途建具等付属品小ネジ材質(軸)SUS304呼称2×76兼用仕上ヘアーライン材質(羽根)SUS304タイプ左右兼用型縦(mm)76横(mm)60ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ラバトリーヒンジAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)当日出荷
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304適合パネル厚さ(mm)28~43
マグネットドアストッパー収納扉用面付APLUS(クマモト)3日以内出荷
床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。後付OK。施工は簡単です。キャッチ付スライド丁番との併用が最適です。
用途ドア用ストッパー材質(受)POM材質(本体)POM仕上ミディアム
ワッシャ君APLUS(クマモト)(47件のレビュー)当日出荷
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
ステンレス ヒジ坪ヒンジAPLUS(クマモト)当日出荷
材質(本体)SUS304材質(軸)SUS303寸法B(mm)3仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
高ナットBXカネシン税込¥219¥199
高ナットBXカネシン税込¥197¥179