建築金物・建材・塗装内装用品 :「真鍮 木ネジ」の検索結果
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質真鍮
形状二重ソケット
仕上クロームメッキ
兼用タイプ(木床用・コンクリート床用)
材質真鍮
サイズ(mm)48
付属品木床用/木ネジナベ5.8×38(1本付)、コンクリート床用/オールアンカーC-850
寸法A(mm)48
寸法B(mm)37
寸法C(mm)25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。