2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。 ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。 スムースに取り付け出来ます。 ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。 特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。 小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに タイプナット可動式 下穴径(Φmm)7 下穴深さ(mm)55以上 ねじ込み深さ(mm)45 材質スチール 仕上ユニクロメッキ
1箱(240本)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。 作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプナット可動式 仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト 付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
1箱(240本)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)