建築金物・建材・塗装内装用品 :「n100」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8-16を垂直もしくは必要な角度に固定可能。 クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。 企業努力により最低価格で量産しています。 コスト削減、納期短縮間違い無し。
用途軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等 寸法h1(mm)35.5 寸法C1(mm)30 寸法t(mm)3 寸法d(mm)W3/8-16 寸法d2(mm)Φ10.2 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
1箱(50個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。 ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。 スムースに取り付け出来ます。 ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。 特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。 小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに タイプナット可動式 下穴径(Φmm)7 下穴深さ(mm)55以上 ねじ込み深さ(mm)45 材質スチール 仕上ユニクロメッキ
1箱(240本)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。 PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。 特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。 【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。 特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに タイプナット固定式 材質スチール 仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
1箱(180本)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー 付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)