建築金物・建材・塗装内装用品 :「エアレススプレーガン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要) 引き金で吐出量の調節が可能! 仕上がり良く小規模塗装に最適! ノズル先端で噴射パターン変更
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ セット内容ライトスプレー本体、粘度計 使用方法1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。3、一定の速度で平行に吹付けます。4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。 寸法(mm)290×120×280 質量(kg)1.6 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100/300W 定格電流(A)3.0 最大吐出量(mL/min)塗/240 カップ容量(mL)700 ノズル口径(Φmm)1.8 塗料粘度最大30din/sec
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷