細かなアクセントカラーや複数のテクスチャーを織り交ぜることで立体感のあるデザインに仕上げました。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9605,CF9606,CF9607,CF9608,CF9609,CF9610,CF9611,CF9612,CF9613,CF9614,CF9615,CF9648,CF9649,CF9650
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9626,CF9627,CF9628,CF9629,CF9630,CF9631,CF9632,CF9633,CF9634,CF9635,CF9636,CF9637,CF9638,CF9639,CF9640,CF9641,CF9642,CF9643,CF9644,CF9645,CF9646
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
モダンで柔らかな雰囲気が、心休まる空間を作ります。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9603,CF9604,CF9616,CF9617,CF9618,CF9619,CF9620,CF9621,CF9622,CF9623,CF9624,CF9625,CF9672,CF9673,CF9674,CF9675,CF9682,CF9683,CF9684,CF9685,CF9686,CF9687,CF9688,CF9689,CF9690,CF9691,CF9692,CF9693,CF9694,CF9695,CF9696,CF9697,CF9698
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
木の素材感をしっかり感じられるインテリアに取り入れやすい、落ち着いたベージュカラーが登場。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9601,CF9602
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。
寸法(mm)500×500
質量(kg)26.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、10.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.87MB)
全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3704,CF3705,CF3706,CF3707,CF3708,CF3709,CF3726,CF3727,CF3728,CF3729,CF3730,CF3731,CF3732,CF3733,CF3734,CF3735,CF3736,CF3737,CF3768,CF3769,CF3770
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。
高さ(mm)300
タイプ巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
長さ(m)9
質量(kg/巻)8.8
ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。
高さ(mm)40
長さ(m)12
全厚(mm)4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。