塗装・養生・内装用品 (3) カテゴリ: 建築金物・建材・塗装内装用品ブランド: SATAすべて解除
SATA JET1400S RP 本体 SATA 3日以内出荷
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。
サイドカップは左右どちらにも接続可能です。
オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。
スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途 自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 適合 O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc) 質量(g) 310 供給方式 サイドカップ:重力式 空気使用量(L/min) 130 使用空気圧力(MPa) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 霧化方式 RP(中圧)
SATA JET X5500 Oノズル SATA (1件のレビュー) 3日以内出荷
SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途 自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。 質量(g) 496 供給方式 センターカップ:重力式 空気使用量(L/min) 290 パターン開き(mm) 310 塗料噴出量(mL/min) 204 使用空気圧力(MPa) 0.2 ノズル Oパターン RoHS指令(10物質対応) 対応 霧化方式 RP(中圧)
SATA JET X5500 Iノズル SATA 3日以内出荷
SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。
最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル
クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ
収納に便利なサスペンションフック
水性塗料に適したセンターカップ採用
用途 自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 質量(g) 496 供給方式 センターカップ:重力式 パターン開き(mm) 320 使用空気圧力(MPa) 0.2 ノズル Iパターン RoHS指令(10物質対応) 対応
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品 ページ: 1/ 3