建築金物・建材・塗装内装用品 :「自動車用塗料」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。 質量(g)496 供給方式センターカップ:重力式 空気使用量(L/min)290 パターン開き(mm)310 塗料噴出量(mL/min)204 使用空気圧力(MPa)0.2 ノズルOパターン RoHS指令(10物質対応)対応 霧化方式RP(中圧)
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc) 質量(g)310 供給方式サイドカップ:重力式 空気使用量(L/min)130 使用空気圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 霧化方式RP(中圧)
1丁
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 質量(g)496 供給方式センターカップ:重力式 パターン開き(mm)320 使用空気圧力(MPa)0.2 ノズルIパターン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)