建築金物・建材・塗装内装用品 :「木目 シート」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菌だけでなく、ウイルスにも効果! 抗菌・抗ウイルス対応の手すり。 耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。 耐摩耗性に優れる高耐久。 汚れがつきにくく落としやすい防汚性。 手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。 【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。 【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。 これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。 これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。 【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質LVL、木目調シート、亜鉛ダイカスト ブラウン 耐荷重(kg)80 棒径(Φmm)約32(丸棒) 取付ビス鉄皿タッピン3.5×40
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

菌だけでなく、ウイルスにも効果! 抗菌・抗ウイルス対応の手すり。 耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。 耐摩耗性に優れる高耐久。 汚れがつきにくく落としやすい防汚性。 手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。 【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。 【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。 これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。 これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。 【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。
材質LVL 長さ(mm)2000 木目ナチュラル 径(Φmm)約35(丸棒) 仕上シート巻
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス(木目シート貼り) 握玉:木目 タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ
タイプ戸襖タイプ 規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用 主な用途廊下、和室
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)