スリムな形状なので目立ちにくく湾曲面の取付けにも対応しています。、棚の目隠し、間仕切りなど。
仕様●部品詳細:カーテンレール本体×1本、ランナー×12個、エンドキャップ×2個、天井付け用ブラケット×4個、レールカット用ノコギリ刃×1本、タッピングネジ3.5×16mm×4本●許容荷重:1.6kg(ブラケット450mmピッチ内での安全荷重)●横付けにも取り付け可能、●材質:本体/耐蝕アルミ合金、ランナー/樹脂、エンドキャップ/スチール、天井付けブラケット/スチール、レールカット用ノコギリ刃/スチール、タッピングネジ/スチール●注意点:ノコギリ刃でレールをカットする際はケガに十分注意し焦らずゆっくり作業をおこなってください。●カーテンレールの曲げ加工は曲げ位置を決め少しずつ曲げ位置をずらしながらゆっくり徐々に曲げてください。一気に曲げると潰れ、形状が変形する可能性があります。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。