バラエティセットAハイロジック3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容25mm洋灯吊3個、25洋折釘3個、35×25皿木ネジ15個、25mm丸釘40個、1/2ステップル20個、プッシュピン白6個、画鋲20個
精密防音戸車 調整式ハイロジック当日出荷から3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33耐荷重(kg)40/2ヶ穴ピッチ(mm)70付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
精密防音戸車ハイロジック3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
脱輪防止戸車ハイロジック3日以内出荷
戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。
タイプYD/ベアリング入り材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33耐荷重(kg)40/2ヶ穴ピッチ(mm)57付属品ステン皿木ネジ3.1×25mmアズワン品番64-7744-71
静音高機能戸車ハイロジック3日以内出荷
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33耐荷重(kg)40/2ヶ穴ピッチ(mm)57付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
ステンエクボアングル ネジ穴タイプハイロジック当日出荷から4日以内出荷
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス穴径(Φmm)(丸穴)5穴数(丸穴)6厚さ(mm)1.8
ドロップ蝶番ハイロジック(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
食器棚などのドロップドア用。
4mmかぶせ用
全長(mm)30材質亜鉛合金幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3