ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
種類ますぶた
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様B型街きょ用集水ます蓋 横断溝用
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
質量(kg)18.6
種類ますぶた
幅B(mm)465
耐荷重T-14
長さA(mm)540
寸法H3(mm)総高さ:59
1枚
¥18,980
税込¥20,878
19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様U型集水ます蓋 横断溝用
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
質量(kg)21.3
種類ますぶた
ピッチ(mm)クロスバー:@100×4
幅B(mm)490
耐荷重T-25
長さA(mm)490
寸法H3(mm)総高さ:65
1枚
¥24,980
税込¥27,478
19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様A型街きょ用集水ます蓋 横断溝用
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
種類ますぶた
メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)
仕様受枠あり
材質FCD500、SS400、SWRM
型T-20荷重
隙間(mm)5
DGOSM-P用一般用四方枠
仕様受枠のみ
材質FCD500、SS400、SWRM
メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)。蓋仕様:イタズラ防止・盗難防止・ガタツキ防止に。特殊ナットは鋳物の色と同系の黒染です。 固定部は蓋表面のデザインを損なわないフラットな構造になっています。
仕様受枠あり
材質FCD500、SS400、SUS304
型T-20荷重
DGOSM-PH50用一般用四方枠
仕様受枠のみ
材質FCD500、SS400、SUS304
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。