建築金物・建材・塗装内装用品 :「金属 取っ手」の検索結果
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手取手
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)32
付属品ビス(4×25mm)
色シルバー
寸法W(mm)15
パイプ径(Φmm)11
取手ハンドル
材質亜鉛ダイカスト
付属品ビス(2.7×20mm)
取手取手
材質亜鉛ダイカスト
仕様船底裏カバー付
付属品ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22
取手半回転取手
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
材質ステンレスSUS304
仕様表ビス止
付属品ビス(3×20mm)
取手全回転取手
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。
取手取手
インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ
クローゼットや物置などの収納空間に
幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ
パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ
耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ、座:ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
切断面がかくれて仕上がりがキレイ!
パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)2
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカスト
色WB
適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:4×22
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)16~22
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質樹脂
色ナラ
使用ビス(mm)付属:ISOトラス4×25
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)13~22
使用ビス(mm)付属:4×25
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)120
全長(mm)120
適合扉厚(mm)14~20
使用ビス(mm)付属:4×25
ビスピッチ(mm)12~112
インテリアにマッチするダエン形のアルミハンガーパイプ用パーツ
材質ポリエチレン
色ホワイト
耐荷重(kg)3
1パック(5個)
¥299
税込¥329
3日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
寸法(mm)70
使用ビス(mm)付属:4×22
ビスピッチ(mm)60
キューブハンドル、オリーブハンドル専用のフック。
ハンドルに小物などが掛けられます。
材質ABS樹脂
耐荷重(kg)1
雨の日の朝などちょっと傘が掛けられて便利です。
下駄箱の扉などに
材質アルミ
耐荷重(kg)2
適合扉厚(mm)16~20
使用ビス(mm)付属:4×25
当たっても安全なやわらかいハンドル
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質エラストマー樹脂
色ブラック
使用ビス(mm)付属:4×30
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
材質ABS樹脂、木目塗装
寸法H(mm)21
付属品ビス(4×25mm)
取手ハンドル
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに
表側よりビス止めするタイプ
材質亜鉛ダイカスト
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。