建築金物・建材・塗装内装用品 :「住宅用洋風床材」の検索結果
「重ね張り」は、今お使いの床材の上に新しい床材を重ねて張る方法です。床下地にくされなどがなく、床の張替えが必要ない住宅におすすめです。
ドアなど建具の下端をカットせずに床を納めることができるので、手軽にリフォーム可能です。
厚さ(mm)6
シリーズハーモニアスリフォーム6
長さ(mm)1818
幅(mm)300
仕様耐干割れ処理、抗菌処理
基材環境配慮型合板
工法直貼/捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
長さ(m)2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。