建築金物・建材・塗装内装用品 :「固定ネジ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面の仕上げはアルミ製ですがステンレスヘアライン風仕上げです。ネジ固定できるホール付の角パイプです。ネジは4mmのタッピングネジをご使用ください。
材質アルミ 長さ(mm)4000 仕様アルミヘアライン仕上げ
1本
9,898 税込10,888
17日以内出荷

表面の仕上げはアルミ製ですがステンレスヘアライン風仕上げです。ネジ固定できるホール付の角パイプです。ネジは4mmのタッピングネジをご使用ください。
材質アルミ 長さ(mm)4000 仕様アルミヘアライン仕上げ
1本
14,980 税込16,478
17日以内出荷

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容ブラケット、固定ねじ 芯材スチール
1セット(1個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容丸座固定ねじ付き(皿TPねじΦ4x25:2本、皿TPねじΦ4x30:2本、皿TPねじΦ4x60:2本)、アウトセット引戸(自閉機能)床固定用部品付き(ワッシャー:5枚、コンクリートプラグ:3個) 適合シリーズ21ラシッサUD
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャインニッケル セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本) 適合15GLR
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレシャスホワイト セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本) 適合18ラフィス
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本) 適合18ラフィス
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トステム(LIXIL)滑車L152
セット内容滑車X1、カバーX1、固定ねじX2
1セット
6,325 税込6,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トステム(LIXIL)滑車L44
セット内容滑車X1、カバーX1、固定ねじX2
1セット
6,225 税込6,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トステム(LIXIL)滑車L209
セット内容滑車X1、カバーX1、補助ブラケットX1、軸受けX1、固定ねじX4
1セット
8,850 税込9,735
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容室外台座、室内台座ベース、室内台座カバー、室外レバーハンドルB、室内レバーハンドル、台座取付ねじ、ハンドル固定ねじ、取説、 ホワイト 適合シリーズシンフォニーWM
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

セット内容外側サブロック台座、固定リング、内側丸座、サムターンツマミ、シリンダー取付ねじ(トラスM4x25)各1、固定リング取付ねじ(特丸皿ねじM5x35、D=Φ8)2、外側台座取付けねじ(皿小ねじM4x8)3 適合シリーズポルト、ポルトグランデ
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg)65以下 勝手左右兼用 使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12 最大出力(W)【電動ドアオープナー】15 取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定 使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個 電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年 周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315 操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件) 登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能 関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
1個ほか
208,800 税込229,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)