セルフィールラインⅢ内装ドア 埋込沓摺TOSTEM(LIXIL)6日以内出荷
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。取扱説明書(2.21MB)
セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠TOSTEM(LIXIL)6日以内出荷
用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。関連資料組み合わせ表(0.97MB)取扱説明書(2.21MB)
セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠TOSTEM(LIXIL)6日以内出荷
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。関連資料組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
開き扉部品セット(プッシュオープン用)TOSTEM(LIXIL)4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容マグネットラッチ、丁番座:2個、(キャッチなし)丁番カップ:2個、各種取付ねじ同梱適合シリーズヴィータス
H02用フラップ扉部品セット(プッシュオープンあり)TOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
セット内容丁番座及び(キャッチなし)丁番カップ:2個、H02用フラップ:1セット、マグネットラッチホワイト色同梱。取付ねじ(皿タッピンねじΦ4x16:16本他)付き適合シリーズヴィータス
H04用フラップ扉部品セット(プッシュオープンなし)TOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
セット内容丁番座及び(キャッチなし)丁番カップ:2個、H04用フラップ:1セット同梱。取付ねじ(皿タッピンねじΦ4x16:12本他)+調整用レンチ+クリアバンポン付き適合シリーズヴィータス
住宅防火玄関用交換丁番 ホワイト(DDZW1103*)TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
色ホワイトセット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
住宅防火玄関用交換丁番 シャイングレー(DDZK1103*)TOSTEM(LIXIL)6日以内出荷から11日以内出荷
色シャイングレーセット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本適合CZ玄関ドア、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、フォラード
住宅防火玄関用交換丁番 ホワイト(DDZW1104*)TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
色ホワイトセット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
ステン丁番TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)当日出荷
色シルバー適合204勝手口ドアF、204勝手口ドアG、ベルエア(00~07)、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー採風ドア、ロンカラー浴室用、網戸付勝手口F、網戸付勝手口G、浴室ドア、浴室ドアT型仕様刻印:QDB-288C(2007/06以降)、旧ベルエア用互換性有り、ロンカラーF・G・採風・新旧ロンカラータオル掛け・浴室(204含む)、204勝手口F・G用
丁番セット RTOSTEM(LIXIL)当日出荷
勝手R(右)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZG1102*)TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
色オータムブラウン適合BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、ジエスタ(13~17)、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、リフォームドア仕様非防火仕様
丁番セット LTOSTEM(LIXIL)当日出荷から5日以内出荷
勝手L(左)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZG1101*)TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
色オータムブラウン適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ(13~17)、セルバ、ディクシード、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード仕様非防火仕様
丁番セット ZA-0001R-DPCETOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
色シルバー勝手R(右)セット内容k3・4用 丁番(上)×1、丁番(下)×2、高さ調整スペーサー×6、皿小ねじ(M5×20)×30適合防火戸FG-E
丁番セット ZA-0001*-DPCDTOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
色シルバーセット内容k2用 丁番(上)×1、丁番(下)×2、高さ調整スペーサー×6、皿小ねじ(M4×12)×18、皿小ねじ(M4×20)×18適合防火戸FG-E
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2TOSTEM(LIXIL)当日出荷から5日以内出荷
適合クリエラガラスドア内径×外径(Φmm)7.4×11.2厚さ(mm)1仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ12.8TOSTEM(LIXIL)予約販売
色シルバー適合クリエラガラスドア、セリード(89~00)内径×外径(Φmm)6.8×12.8厚さ(mm)1.5仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2
丁番3枚セット L(片開き・片袖・両袖用)*-1013L-DETDTOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
セット内容部品セット(ZDE-173L)梱包内容:上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用適合ディクシード仕様非防火仕様
丁番 R 片開き・片袖・両袖用(*-1012R-DETD)TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
セット内容部品セット(ZDE-804R):上下丁番各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用適合ディクシード仕様非防火仕様
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3