掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様角型
材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
仕上ヘアライン
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕上磨き
改修用に後付用蓋の製作も可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605
仕様丸型
材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
質量(kg)約13.5
高さ(mm)100
外枠径(mm)826
仕上ヘアライン
ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
後付型。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
後付型 ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
開口750角タイプ。後付型 ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型・ダンパー付
材質ステンレス(SUS304)2.0mm
質量(kg)約32.0
開口寸法(mm)750×750
仕上磨き
取付ピッチ(mm)500
外枠寸法(mm)1150×1150
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
手摺付。後付型 ガスダンパー付。手摺付で安全に昇降ができます。ストッパーにダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様手摺付 後付型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
質量(kg)約25.0
開口寸法(mm)600×600
仕上磨き
外枠寸法(mm)1000×1000
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。