フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。
付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本
材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP
サイズ中
適合扉厚(mm)28~36
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。