戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材
色アルマイトシルバー
ねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。
付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本
材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM
色本体:黒、シャッター:シルバー
適合パネル厚さ(mm)30~40
パネル幅(mm)1300以下
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
色黒
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途HD-72と組み合わせて使います。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。