建築金物・建材・塗装内装用品 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
材質亜鉛合金
質量(g)275
付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8
仕様1組4個
1セット(4個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。
丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
適合ガラス厚(mm)4
長さ(mm)3000
質量(g)1360
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。
丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
26mm厚タイプです。
適合ガラス厚(mm)4
長さ(mm)3000
質量(g)1820
AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
色ライトグレー
寸法(mm)3000
材質エラストマー(TPE)
仕様扉1枚の必要数(本):2
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の丁番です。
用途ヒュミドールボックス、ワインケース、オルゴール、ギフトボックス等
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上金色めっき
1個
¥1,290
税込¥1,419
4日以内出荷
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
取付け方法堀込
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)36
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
外形寸法D(mm)42
形状角型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。
棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。
ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。
ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。
棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。
棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。
ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。
ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。
棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価)
対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ
仕様HA-AF型用
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)
取手取手
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金
色シルバー
ピッチP30
仕上アルマイト処理
質量(g)18
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1
取手取手
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
色ホワイト
1個
¥29
税込¥32
3日以内出荷
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)
質量(g)36
仕上クロメート処理/グレー
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)7
外形寸法D(mm)36
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)30
取付穴径l(Φmm)64
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)7
外形寸法D(mm)36
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金
形状角型
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツです。スパイダーロッドと組み合わせて使用します。首振り機構付きです。ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5、6)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。
仕上光沢研磨
材質(本体)ステンレス鋼
材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。
レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
取付ねじが前面に出ない構造です。
DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用
材質亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具
適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm
種別空錠
種類レバーハンドル
仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト
材料アルミ合金
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具
適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm
種別玄関錠
種類レバーハンドル
仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト
材料アルミ合金
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。
コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。
上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)
開き角度(度)105
質量(g)300
仕様ソフトクローズ
オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。
コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。
上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)
開き角度(度)105
質量(g)300
仕様オープンタイプ
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)160
材質亜鉛合金
材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
種類標準
仕上焼付塗装
適合扉高さ(mm)2400以下
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)35以上
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)35
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン
種類ドアノブ
寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12
適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12
取手ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ドアノブ
仕上Zwei L仕上
取手ハンドル
取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。