軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
Φ10下穴取付。嵌合深さ調整機能付き
仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア
材質ポリアセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
用途可動棚
差込サイズ(Φmm)5
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
質量(g)3.5
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
用途可動棚
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
取付穴径(Φmm)(推奨)5
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用
質量(g)98
仕上クロムめっき
棚受け金具その他棚受
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
用途可動棚
質量(g)0.9
耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
材質ポリアミド
差込サイズ(Φmm)5
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚
差込サイズ(Φmm)5
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用
材質(本体)亜鉛合金
仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。
質量(g)21
シリーズITALIANA
適合板厚(mm)18~19
材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金
仕上ニッケルめっき/グレー
材質(カップ部)ポリアセタール
材質(ブッシュ)ポリアミド
最大適合板厚(mm)19
最小適合板厚(mm)18
棚受け金具その他棚受
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。
(システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×2×3.8
上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質鋼
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数3
座金厚さ(mm)0(標準厚)
棚板を簡易的に固定する棚受です。キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用
材質亜鉛合金/鋼/ポリアミド
仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。
シリーズITALIANA
仕上ニッケルめっき/グレー
棚受け金具その他棚受
HEWI ドアハンドル専用の取付ねじです。
シリーズHEWIシリーズ
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き18 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
付属品専用ねじ(6本)※取り付けの際は、下穴(Φ5)をあけてください。
材質アルミニウム合金
取付け方法面付
2877型用の取付パーツです。側板がガラスの場合にご使用いただけます。
用途2877用ガラス両面付けパーツ
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。棚板を両側に付ける仕様です。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)6~8
推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
耐荷重(N)100
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)6~8
推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
耐荷重(N)100
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
用途2877用ガラス片面付けパーツ
材質ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14
付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。