建築金物・建材・塗装内装用品 :「取り付け金具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)380 仕様下部コーナー用
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)200 仕様上部コーナー用
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)1290 仕様L字欄間用ピボット金具
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)8 仕上素地 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
159 税込175
当日出荷

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など 材質 仕上ニッケルめっき 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
60 税込66
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5 仕様落下防止機能付
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IT6342-05型と併用して取付強度を増す金物です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
材質アルミニウム合金/鋼/亜鉛合金(ZDC) 仕上素地/クロメート処理
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネット吊金具IT6342-2240、IT6342-2250用の取付けネジです。 本体は別途お求めください。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき 質量(g)4
1個
19 税込21
4日以内出荷

壁面取付金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)壁面取付金具
キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
材質鋼/亜鉛合金(ZDC) 仕上亜鉛めっき
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド 材質(本体)ABS樹脂 仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼) 種類プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)18以上 保持力N(kgf)196(20) 推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 保持力(N)196
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ニッケルめっき 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
64 税込70
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)脱落防止金具
家具やキャビネットを壁面に取り付けるための金具です。フロート家具などの取付に向いています。脱落防止機能付き。背板の無いキャビネットにも使用できます。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
耐荷重(N)2450 最小適合板厚(mm)25 棚受け金具その他棚受
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷