建築金物・建材・塗装内装用品 :「可動 壁」の検索結果
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼
材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
質量(g)70
種類標準
奥行(mm)43
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
耐荷重(N)490
吊下荷重N(kgf)490(50)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
用途工場設備・オフィス内・病院施設など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0479
質量(g)40
種類多連
奥行(mm)26
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
耐荷重(N)60
吊下荷重N(kgf)59.8(6.1)/1ヶ所
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類その他
奥行(mm)247
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(g)170
種類その他
奥行(mm)336
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0461
質量(g)27
種類標準
奥行(mm)41.7
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)59
吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)170
吊下荷重N(kgf)98(10)
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法壁付け
種類標準
付加機能可動(フリクション)
付属品HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)34
種類標準
奥行(mm)44
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
材質ステンレス鋼
トラスコ品番799-9178
セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30
質量(g)800
種類ナス環タイプ
奥行(mm)114.5
寸法H(mm)106
寸法A(mm)80
寸法B(mm)164
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SCS13)
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)392
吊下荷重N(kgf)392(40)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックは2本あります。
付属品HK-TT70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TT100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)
種類多連
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
付加機能可動(フリクション)
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)638
種類標準
奥行(mm)110
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
アズワン品番64-8568-71
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。