建築金物・建材・塗装内装用品 :「可動棚 黒」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。