深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。
種類エンドキャップ
質量(g)7
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱
耐荷重(N)785|441|980
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
用途ガラスの端面を保護するシールです。
材質ポリカーボネイト
長さ(mm)3000
種類エッジシール
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)3.6
耐荷重N(kgf)196[20]
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
固定ガラスの小口を保護するシール材です。
固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)0.2
色半透明
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や戸先、または下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
色半透明
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
ガラスの小口を保護するシール材です。
両面テープ付きで、ガラスへの取り付けが簡単です。
材質合成ゴム
質量(kg)0.012
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)100×0.6×0.4
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用
質量(g)98
仕上クロムめっき
棚受け金具その他棚受
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。
石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8
材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP)
色グリーン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具棚受アクセサリー
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2200
適合ガラス厚(mm)10
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(180°)。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2500
色半透明
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)2
種類エンドキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
開き戸に適したマグネット付きです。
マグネットにより水が漏れにくくなります。
小口にはめるだけで簡単に取付できます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)0.25
色半透明
入数2個
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)130
種類標準
奥行(mm)69
仕上鏡面研磨
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
適合扉厚(mm)33~42
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)35以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30
材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト
最大扉厚(mm)42
最小扉厚(mm)33
最大扉高さ(mm)2300
最大扉幅(mm)850
1組
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の吊元に取り付け、固定ガラスとのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)0.2
色半透明
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状L型
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)6~8
推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
耐荷重(N)100
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕上ヘアライン仕上
寸法L(mm)1600
取付穴数9
質量(g)195
仕様保護テープなし
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の戸先と90°、180°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。
マグネットにより水が漏れにくくなります。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)0.25
色半透明
入数2個
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド(PA)
質量(g)19
種類標準
奥行(mm)47
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。388型(ダンパーなし)と併用可能です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)72
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)42.5
種類標準
奥行(mm)45.7
仕上鏡面研磨
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。