建築金物・建材・塗装内装用品 :「建築用 両面テープ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
外形寸法D(mm)37
外形寸法L(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)32
取付穴径l(Φmm)67
Φ20~26mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。
本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。
材質ABS樹脂
質量(kg)0.059
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.5×5.2×3.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
形状関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
透明なガラスに取り付けて、そこにガラスがあることを認識させるマーカーです。両面テープ付きで、ガラスに容易に取り付けできます。2タイプのデザインバリエーションを用意しています。
材質ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理)
材質鋼(SPCC)
質量(g)40
種類関連部品
仕上有色クロメート処理(三価)
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
ガラス扉に取り付けるハンドルです。
両面テープ(別途)で接着します。
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴を隠すためのカバーです。
カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)3.2
仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
ガラスの小口を保護するシール材です。
両面テープ付きで、ガラスへの取り付けが簡単です。
材質合成ゴム
質量(kg)0.012
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)100×0.6×0.4
透明なガラスに取り付けて、そこにガラスがあることを認識させるマーカーです。両面テープ付きで、ガラスに容易に取り付けできます。2タイプのデザインバリエーションを用意しています。
材質ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
色シルバー
適合扉質量(kg)最大40
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ
材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック
種類その他
開き角度(度)(推奨)90
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。