建築金物・建材・塗装内装用品 :「持ち出し」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAD-5 ランプ印 モノフラット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラット
扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
用途収納用 扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350 適合扉質量(kg)5以下 調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5 角度調整範囲+5 仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ) セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ アズワン品番64-6778-70
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)