建築金物・建材・塗装内装用品 :「木ねじ」の検索結果

関連キーワード
130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2.2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
52 税込57
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)締付円盤用シャフト
KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)5.1 仕上有色クロメート処理
1個
149 税込164
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。 付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13 材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム 高さ(mm)11 材質(本体)ポリカーボネート(PC) 質量(g)10 種類標準タイプ 吸着力(N)78.4 吸着力(N[kgf])78.4[8]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 材質鋼(SECC) 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用) 材質プラスチック 質量(g)140 種類ドアホルダー 吸着力(N)137
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 種類その他 奥行(mm)247 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13 材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー ブラウン 高さ(mm)18 材質(本体)ポリエチレン(PE) 質量(g)40 種類標準タイプ 吸着力(N[kgf])19.6(2)
1個
389 税込428
当日出荷

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)108 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6782-35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
エコ商品
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき 付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS430) 寸法H(mm)95 仕上ヘアライン仕上 最大吊下荷重(N)49
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価) 口数3 推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HM-330 ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)170 種類その他 奥行(mm)336 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価) ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)22 吸着力(N)15.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ タイプ丸落し 寸法H(mm)16.5 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)36 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき 種類その他 チェーン長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3827 質量(g)120 仕上サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷