建築金物・建材・塗装内装用品 :「木ねじ 6mm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) タイプ丸落し 寸法H(mm)20 寸法B(mm)33 寸法L2(mm)30 仕上ヘアライン仕上 寸法P1(mm)20.5 寸法P2(mm)13 寸法P6(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTEC
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本) 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上ブラック 開き角度(度)90°
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTEC
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本) 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多幅)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上グレー 開き角度(度)90°
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類多連 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)200 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル枠型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル正面型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90) 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
用途家具・ショーケース用 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 形状通常型 材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 種類ガラス丁番 仕上鏡面研磨 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)