建築金物・建材・塗装内装用品 :「棚柱用フック」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-35 棚柱用フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき シルバー 質量(g)15.5 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)5 アズワン品番64-6792-30 耐荷重(N)49 棚受け金具棚柱用
1個
239 税込263
当日出荷

AP-SH-WT 棚柱収納システム用フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用フック
RoHS
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。
用途収納システム 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2 種類その他 耐荷重(N)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用プレート
RoHS
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム 付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。 種類その他 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPS-1600 ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上ヘアライン仕上 寸法L(mm)1600 取付穴数9 質量(g)195 仕様保護テープなし
1本
999 税込1,099
当日出荷

SK-JIG10-GN 石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8 材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP) グリーン
1個
349 税込384
当日出荷