建築金物・建材・塗装内装用品 :「石膏ボード用」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ
RoHS
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼) グレー 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
ライトグレー 付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼) セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
1セット(16個)
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
94 税込103
4日以内出荷

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
1個ほか
249 税込274
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SK-JIG10-GN 石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8 材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP) グリーン
1個
349 税込384
当日出荷

石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品ピン 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)19.6 吊下荷重N(kgf)19.6(2)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC-DC1 パネルマウンティングシステムPCシリーズオプション LAMP(スガツネ工業) 動画あり
コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。 パネルの納まりに応じて、最大6 mmの深さ調整ができます。
材質ポリアセタール(POM) 取付穴径(Φmm)コンクリート:26、石膏ボード:24
1個
179 税込197
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受
RoHS
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 材質鋼(SECC) 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SPE-1820BL ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)156 種類棚柱 長さL(mm)1820 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-39 耐荷重(N)785
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品 質量(g)39 種類標準 奥行(mm)35.3 取付け方法壁付け 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 付加機能なし 耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品 適合本体PXB-GN05-101
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)