建築金物・建材・塗装内装用品 :「落し棒 受け」の検索結果
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
タイプ丸落し
寸法H(mm)16.5
寸法B(mm)27
寸法L2(mm)36
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)15
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。