建築金物・建材・塗装内装用品 :「調整座金」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライド丁番
開き角度(度)105°|85° 最小扉厚(mm)14 最大扉厚(mm)20 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

座金ねじ穴数3 材質 仕上ニッケルめっき 種類マウンティングプレート 仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
開き角度(度)94° 最小扉厚(mm)20 最大扉厚(mm)30 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。 材質 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき 座金ねじ穴数2 座金ピッチ(mm)32
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ) 動画あり
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)140~170 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC) シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)160 推奨扉厚(mm)18~34 最大扉厚(mm)34 最小扉厚(mm)18
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
かぶせ量分類(mm)9~18 開き角度(度)150° 最小扉厚(mm)15 最大扉厚(mm)20 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下調整機構付(±2.5 mm) 厚み:0 mm(標準厚) 特殊仕様は座金の取付位置を通常より7.5 mm前にしたものです。側板の芯材を減らせます。 H寸法はインセット仕様時、扉厚+16.5 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+18.5 mmとなります。
材質 仕上ニッケルめっき
1個
219 税込241
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)85° 開き止めパーツ
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。 材質ポリアセタール(POM) グレー 種類関連部品 開き角度(度)85°
1個
7 税込8
当日出荷

仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。 材質 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき 座金ねじ穴数2 座金ピッチ(mm)32
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±2 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため、動きが滑らかです。
用途インセット扉用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじ 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)183 種類ガラス丁番 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)600以下 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8 最大扉高さ(mm)800 最大扉幅(mm)600
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。
用途インセット扉用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)172 種類ガラス丁番 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)600以下 適合ガラス厚(mm)5、6、7、8 最大扉幅(mm)600
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング