建築金物・建材・塗装内装用品 :「黒ゴム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)4.5
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)441(45)
アズワン品番64-6792-51
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)8
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)45
アズワン品番64-6792-53
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類戸当り
最大吊下荷重(N)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
種類戸当り
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
種類ガラス丁番
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
付加機能キャッチ付
種類ガラス丁番
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック
種類戸当り
シリーズZweiLシリーズ
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ
付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ
材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ
種類戸当り
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック
種類ガラス丁番
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)1200以下
付加機能キャッチ付
適合扉幅(mm)500以下
適合扉質量(kg)12以下/枚
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ
材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)60
種類戸当り
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14
付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地
種類ガラス丁番
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)1200以下
適合扉幅(mm)500以下
適合扉質量(kg)12以下/枚
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。