3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)22 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)55 種類ピボットヒンジ 本体長さ(mm)23 羽根厚さ(mm)3 適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下 材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき 仕様キャッチなし 材質ポリアミド(PA) アイボリー系 種類その他蝶番 アズワン品番64-6794-08 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)15~18 推奨扉厚(mm)15~18
1個
589 税込648
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル枠型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング