建築金物・建材・塗装内装用品 :「エア-ノズル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布
塗料ノズル口径(Φ)2.0mm
質量(g)550
塗料噴出量(mL/min)390
吹付空気圧力(MPa)0.34
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
仕様重力式
トラスコ品番805-2361
質量(g)550
エアー取付口G1/4
ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5
カップ取付口G3/8
塗料取付口G3/8
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用
空気使用量(L/min)195
パターン開き(mm)165
仕様重力式
トラスコ品番805-2344
材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)450
所要圧縮機(kw)1.5
霧化方式汎用
ノズル径(Φmm)1.3
エアー取込口G1/4
カップ取付口G1/4
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
仕様重力式
質量(g)550
エアー取付口G1/4
ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5
カップ取付口G3/8
塗料取付口G3/8
ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用
空気使用量(L/min)230
パターン開き(mm)185
仕様重力式
トラスコ品番805-2347
材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)450
所要圧縮機(kw)1.5
霧化方式汎用
ノズル径(Φmm)1.5
エアー取込口G1/4
カップ取付口G1/4
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック
質量(g)290
空気使用量(L/min)210
塗料噴出量(mL/min)155
取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.3
塗料供給方式重力
パタン開き(mm)205
微粒化高微粒
適合空気キャップ形式H4
従来機形式W-101-134G
1丁
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
ノズル口径(Φmm)1.3
仕様吸上式
質量(g)450
取付口(カップ)G1/4、(塗料)G1/4
エア取入口G1/4
ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用
仕様吸上式
材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)550
霧化方式汎用
ノズル径(Φmm)1.5
エアー取込口G1/4
カップ取付口G3/8
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
仕様吸上式
トラスコ品番805-2352
質量(g)450
エアー取付口G1/4
ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.8
カップ取付口G1/4
塗料取付口G1/4
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用
仕様吸上式
材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)550
霧化方式汎用
ノズル径(Φmm)2
エアー取込口G1/4
カップ取付口G3/8
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
仕様吸上式
トラスコ品番805-2343
質量(g)450
エアー取付口G1/4
ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0
カップ取付口G1/4
塗料取付口G1/4
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
仕様吸上式
質量(g)450
エアー取付口G1/4
ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5
カップ取付口G1/4
塗料取付口G1/4
ロングセラーの中形スプレーガンです。
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー品です。
用途自動車(金属)、木工、家具、プラスチック塗装用
空気使用量(L/min)430
パターン開き(mm)480
仕様圧送式
トラスコ品番756-2551
材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)550
所要圧縮機(kw)2.2~3.7
ホース取付口G3/8
霧化方式汎用
ノズル径(Φmm)1.2
エアー取込口G1/4
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック
質量(g)290
空気使用量(L/min)210
塗料噴出量(mL/min)140
取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.3
塗料供給方式吸上
パタン開き(mm)180
微粒化高微粒
適合空気キャップ形式H4
従来機形式W-101-134S
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様エアホース2本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)330
タイプ霧化エア分離タイプ
取付口(エア・液体)G1/8
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様エアホース2本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)575
タイプ霧化エア分離タイプ
取付口(エア・液体)G1/4
最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。
グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。
ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。
可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。
高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。
半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。
容量(mL)1000
直径(Φmm)120
高さ(mm)250
使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50
吹付空気圧力(MPa)1.2
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(フタ)プロトアクチニウム
材質(内容器)ポリエチレン
材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキ
ノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
1個(1000mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様エアホース1本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)565
タイプエア兼用タイプ
取付口(エア・液体)G1/4
塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装
ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5
空気使用量(L/min)76
容量(L)2
質量(g)660
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)
吹出方向自在式
適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上
適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。
少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。
LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。
旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。
ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー
塗料供給方式重力式
水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
トラスコ品番383-4975
最高使用圧力(MPa)0.7
空気使用量(L/min)375
パターン開き(mm)390
ノズル口径(Φmm)1.8
噴出量(mL/min)液体:250
取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
1丁
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。
モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。
作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。
ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。
容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。
個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。
洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。
高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。
これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。
重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。
また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。
用途自動車補修専用
塗料ノズル径(Φmm)1.4
パターン開き(mm)265
塗料供給方式重力式
ノズル形状Vスリット
吹付空気圧力(MPa)0.15
塗料噴出量(mL/min)130
空気使用量(mL/min)230
吹付距離(mm)200
質量(g)315
ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
1丁
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。