建築金物・建材・塗装内装用品 :「trusco エアー」の検索結果

関連キーワード
114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4) ドレン方式手動 空気流量(L/min)780 最高使用温度(流体温度)℃80 ろ過度(μm)20 質量(kg)2.5 備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 空気使用量(L/min)50 仕様重力式 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)220 所要圧縮機(kw)0.2~0.75 霧化能力高微粒 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)ステンレス
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 仕様エアホース1本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)320 タイプエア兼用タイプ 取付口(エア・液体)G1/8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。 仕様エアホース1本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)565 タイプエア兼用タイプ 取付口(エア・液体)G1/4
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。 仕様エアホース2本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)575 タイプ霧化エア分離タイプ 取付口(エア・液体)G1/4
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 仕様吸上式 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)420 霧化能力汎用 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)真鍮、ステンレス
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アネスト岩田エアレスガン
[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
最高使用圧力(MPa)25.0
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用。 空気使用量(L/min)70 仕様重力式 材質(本体)アルミダイカスト 塗料噴出量(mL/min)85 所要圧縮機(kw)0.4 霧化能力高微粒 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)ステンレス
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。
仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイント トラスコ品番805-2378 質量(g)50
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

接液部はステンレス製です。エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました。粘度により吸上式でも使用可能です。メンテナンス性の向上を図りました。パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途接着剤塗布用。 仕様霧化段階:汎用 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 空気使用量(L/min)395 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)3.7 塗料供給方式圧送式 エアー取付口G1/4 カップ取付口G3/8
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 仕様エアホース2本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)330 タイプ霧化エア分離タイプ 取付口(エア・液体)G1/8
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンド トラスコ品番805-2379 質量(g)610 適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1セット
9,590 税込10,549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
仕様霧化段階:高微粒 トラスコ品番257-9905 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 空気使用量(L/min)230 パターン開き(mm)275 塗料噴出量(mL/min)160~180 吹付空気圧力(MPa)0.2 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送・吸上 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)1.4 カップ取付口G1/4
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

FOG2マーキングを施し、他のスプレーガンと差別化を図りました。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。 材質接液部 :材質をステンレス化 ねじ径G1/4(空気)、G3/8(液材)
1丁
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。ノズルニードルの交換が容易になりました。設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。(従来の空気ニップルは同梱されています。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。 噴出量(mL/min)250 取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8
1丁
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用 仕様重力式 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 霧化方式高微粒 エアー取込口G1/4 カップ取付口G1/4
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布 質量(g)450 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
899,800 税込989,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。 トラスコ品番383-4975 最高使用圧力(MPa)0.7 空気使用量(L/min)375 パターン開き(mm)390 ノズル口径(Φmm)1.8 噴出量(mL/min)液体:250 取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
1丁
77,980 税込85,778
9日以内出荷

空気使用量(L/min)50 材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303) 質量(g)260 所要圧縮機(kw)2.2 霧化能力高微粒
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能となっています。 細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を飛躍的に高くすることができます。 高粘度に対応できるΦ1.6mm口径です。 大吐出量でありながら高微粒化を実現しました。 従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率となっています。 大パタン、フラットでワイドです。
用途自動車補修用 トラスコ品番228-5288 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 質量(g)290 空気使用量(L/min)220 パターン開き(mm)275 塗料噴出量(mL/min)155 吹付空気圧力(MPa)0.18 ノズル口径(Φmm)1.6 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 エアー取付口G1/4 霧化方式高微粒 カップ取付口G1/4
1台
26,980 税込29,678
欠品中

スプレー方向が180°自在のため、複雑な箇所への塗装に便利です。
用途対応エアレスガン形式:ALG-7、72、AL-96 トラスコ品番514-6801 質量(g)300 最高使用圧力(MPa)27.5 適合型式【エアレスガン】ALG-7、72、AL-96
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布 質量(g)420 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル口径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)470 パターン開き(mm)300 トラスコ品番204-4841 種別大物部品・車両などのライン塗装 質量(g)375 塗料噴出量(mL/min)500 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 塗料粘度20秒/NK-2 微粒化高微粒 エアーキャップ内圧力(MPa)0.069 キャップ形式WIDER2L-G2 ニップル塗料G3/4、空気G1/4
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。 トラスコ品番382-8658 最高使用圧力(MPa)0.7 空気使用量(L/min)410 パターン開き(mm)270 塗料噴出量(mL/min)110 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)1.8 所要圧縮機(kw)5.5 塗料供給方式吸上式 エアー取付口G1/4 カップ取付口G3/8
1丁
52,980 税込58,278
当日出荷

用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布 塗料ノズル口径(Φ)2.0mm 質量(g)550 塗料噴出量(mL/min)390 吹付空気圧力(MPa)0.34 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様重力式 質量(g)550 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5 カップ取付口G3/8 塗料取付口G3/8
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様重力式 トラスコ品番805-2361 質量(g)550 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5 カップ取付口G3/8 塗料取付口G3/8
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様吸上式 トラスコ品番805-2352 質量(g)450 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.8 カップ取付口G1/4 塗料取付口G1/4
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 仕様吸上式 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)550 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.5 エアー取込口G1/4 カップ取付口G3/8
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 ノズル口径(Φmm)1.3 仕様吸上式 質量(g)450 取付口(カップ)G1/4、(塗料)G1/4 エア取入口G1/4
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ 仕様エアホース2本使用 付属品袋ナット・ホースジョイント各3個 材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)320 取付口G1/8
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。 トラスコ品番383-4973 最高使用圧力(MPa)0.7 空気使用量(L/min)440 パターン開き(mm)265 塗料噴出量(mL/min)150 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)1.2 所要圧縮機(kw)5.5 塗料供給方式圧送式 エアー取付口G1/4 カップ取付口G3/8
1丁
61,980 税込68,178
当日出荷

ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 空気使用量(L/min)195 パターン開き(mm)165 仕様重力式 トラスコ品番805-2344 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)450 所要圧縮機(kw)1.5 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.3 エアー取込口G1/4 カップ取付口G1/4
1個
18,980 税込20,878
当日出荷