アキュスプレー スケルトンノズル(PPSシリーズ2.0用)3M(スリーエム)翌日出荷
アキュスプレースプレーガン専用の取替式ノズルで、PPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します
カップとノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します
5種類の口径から用途や目的に合ったサイズを選択できます
用途頻繁に複数の塗料やノズル口径を切り替えて使用したいときに。塗装作業の効率化を図りたいときに。環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。
PPSシリーズ2.0 カップセット3M(スリーエム)当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー3M(スリーエム)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(50セット)
当日出荷から翌々日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き)3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1224セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
PPSシリーズ2.0 カップセット3M(スリーエム)当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1228
PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式3M(スリーエム)当日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPS カップセット3M(スリーエム)当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)400容量(L)0.4トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個質量(g)200タイプ400mlシリーズ名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPS ミキシングカップL3M(スリーエム)翌々日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840容量(L)0.84トラスコ品番835-9060セット内容カップ・リング各1個質量(g)200名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPS アダプター3M(スリーエム)翌日出荷から翌々日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
PPS リッドアンドライナーキット125D3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,878
1セット(50個)
翌々日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9059セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPS リッドアンドライナーキットL3M(スリーエム)当日出荷から5日以内出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840
PPS アダプター タイプ63M(スリーエム)翌々日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9066質量(g)60適合スプレーガンW-300WB-141G取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
交換用リッド&ライナー3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,998
1箱(50セット)ほか
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPS トライアルキット453M(スリーエム)翌日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(L)0.4トラスコ品番835-9051セット内容カップ・リング各1個、リッド・ライナー(200ミクロン)各10個、リッド・ライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(16145)1個、微調色用カップ1個、一時保管用キャップ10個質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
3M PPSアダプター3M(スリーエム)当日出荷から34日以内出荷
スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
3M PPS リッドアンドライナーキットミニ3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。
リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
OZ筆ペンオズ・ワーク税込¥582¥529