鋼製のチェーン支柱です。
用途進入抑止・建築外構・ツリーサークル・歩行者空間確保
本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)
用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策
厚さ(mm)3.2
奥行(m)0.0763
支柱径(Φmm)76.3
高さ(m)0.8
ビーム段数(段)3
ビーム径(Φmm)48.6
突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。
用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護
厚さ(mm)支柱:3.2、ビーム:2.3
奥行(m)0.0605
支柱径(Φmm)60.5
高さ(m)0.8
ビーム径(Φmm)34.0
門型の独立タイプの柵です。
用途防護柵・車止め
材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装
高さ(mm)800
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。