建築金物・建材・塗装内装用品 :「非常解錠」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロック
エコ商品
・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】。バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。
用途キャビネット 付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ バッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh 使用環境温度(℃)10~60 充電方式マイクロUSB 5V/0.5A 使用環境湿度(%)<90 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠施錠回数:最大2500回の操作回数
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付 区分建築 質量(g)209 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング