建築金物・建材・塗装内装用品 :「だし入れ」の検索結果
シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。
投函タイプ前入れ前取り出し右開き
適合寸法(mm)【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)
ロックダイヤル錠(暗証番号変更可)
取扱説明書施工説明書(0.67MB)
指一本でスムーズに操作できるタッチパネル式電子錠を搭載。操作部のLEDが光り、夜間でも見やすく便利、リチウム電池なので配線不要です。
材質【ポスト】本体:めっき鋼板、前扉:アルミダイカスト、投函口:アルミダイカスト、【ポール】スチール
投函タイプ前入れ前取り出し
付属品壁取付用部品・リチウム電池(CR123A)2本
寸法(mm)本体:350×450×142、投函口:370×40
適合寸法(mm)投函物:360×260×35
角度(°)取り出し:45
材質(ボックス本体)ステンレス、(底板)ASA樹脂
投函タイプ前入れ前出し
ボックスの角は丸みのある優しいフォルムで存在感を軽減。自然や建物ともなじみやすいマットな塗装がぬくもりのある素材感を演出します。
材質【ポスト】めっき鋼板/ステンレス
寸法(mm)本体:435×390×185
寸法(幅W×高さH)(mm)投函口:265×36
角度(°)取り出し:35
適合寸法(mm)投函:260×340×35(5kgまで)
投函タイプ前入れ前取り出し
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。