建築金物・建材・塗装内装用品 :「壁用」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
5日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱や壁にあとからでも照明を取付けられるので、配線が通せない木製パーゴラなどにも簡単に後付けできます。 柱や壁の中を配線が通せない場合、配線を露出して取り付けることができます。
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOEX(LIXIL)笠木 165×13
薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質アルミ形材 関連資料取付方法(0.29MB)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。
仕様本体のみ 材質めっき鋼板
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自由延長ケーブルやケーブル付き照明器具をトランス電源ユニット壁付タイプに直接接続する場合に使用してください。
1箱(10個)
619 税込681
6日以内出荷

薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7.5×36.5×162 入数2 関連資料取付方法(0.29MB)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOEX(LIXIL)笠木 195×13
薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質アルミ形材 関連資料取付方法(0.29MB)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁の塗り仕上げやタイル仕上げと組み合わせることによって、台座が埋まっているようなこだわり施工が可能です。 グラスウォールライトの台座を塗材やタイルで隠して施工し、すっきりとしたデザインに仕上げることが可能です。
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。 スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。 ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。
種別壁面施工用/防沫型 材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト 質量(kg)0.3 電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH)(mm)79×155 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)280 LED寿命(時間)40000 出しろ(mm)27 可動範囲(°)上下110・左右方向固定
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。 プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。 プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。
仕様明るさセンサ:あり 種別壁付用 配線接続電源ケーブル
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
1箱(4個)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

指一本でスムーズに操作できるタッチパネル式電子錠を搭載。操作部のLEDが光り、夜間でも見やすく便利、リチウム電池なので配線不要です。
材質【ポスト】本体:めっき鋼板、前扉:アルミダイカスト、投函口:アルミダイカスト、【ポール】スチール 投函タイプ前入れ前取り出し 付属品壁取付用部品・リチウム電池(CR123A)2本 寸法(mm)本体:350×450×142、投函口:370×40 適合寸法(mm)投函物:360×260×35 角度(°)取り出し:45
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング