建築金物・建材・塗装内装用品 :「エア-ノズル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。 全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
1個
499 税込549
当日出荷

本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
ノズル口径(Φmm)0.5 カップ容量(mL)15
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5 カップ容量(mL)15 エアー取付口PF1/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138 本体質量(g)800 空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05 連続使用時間(分)20~30 バッテリー電圧(V)7.2 空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたいときにもお勧めの、ダブルアクションタイプのエアーブラシです。 戦車や飛行機の迷彩塗装からカーモデルの塗装まで、幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。 本体は金属製で耐久性も十分。塗料カップは容量7mLの一体型。 カップの底まで洗いやすく外側には塗料のタレを防ぐ溝がついています。ノズル口径は0.3mm。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れ塗料のしみ出しを防ぐフッ素樹脂製です。 コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサー、HGコンプレッサー レボⅡ、エアーカンと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7 エアー取付口PF1/8
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。 メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。 ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。 塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。 また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。 コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)17 エアー取付口PF1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。 指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。 塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。 本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。 動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。 グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。 幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。 容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。 グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径は0.2mm。 幅0.5mm以下の細い線の吹きつけができ、迷彩の機会が多い戦車モデラーや飛行機モデラーにおすすめです。 ニードル保持部分にはフッ素樹脂パッキンを使用。動きがスムーズで、トリガー部分への塗料の逆流も長時間にわたって防止。 ニードルストッパー付ですので吹き幅を一定にできます。 塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷