アルミ簡易パーテーション補助脚材アルインコ翌々日出荷
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結した時に使用する補助脚材です。
用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結した時に使用する補助脚材です。仕様補助脚材1個 皿ビス4×8:鉄2個トラスコ品番134-9364材質S6063S B1アルマイト幅(mm)30厚さ(mm)3全長(mm)300質量(kg)0.08色シルバーアズワン品番64-5011-87
アルミ簡易パーテーションジョイント繋材アルインコ翌々日出荷
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に使用するジョイント材です。
用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に必要となるジョイント材です。仕様ジョイント繋材2個 皿ビス4×8:鉄8個トラスコ品番134-9367材質S6063S B1アルマイト幅(mm)20厚さ(mm)3全長(mm)100質量(kg)0.1色シルバー高さ(mm)20アズワン品番64-5011-86
アルミ簡易パーテーション脚材アルインコ翌々日出荷
FM293Sを使用した簡易パーテーションに取付ける脚材です。
用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを立てる時に必要な脚材です。仕様脚材2個 皿ビス4×8:鉄8個トラスコ品番134-9352材質S6063S B1アルマイト幅(mm)50全長(mm)300質量(kg)0.3色シルバー高さ(mm)50アズワン品番64-5011-85
アルミ簡易パーテーション枠アルインコ翌々日出荷
アルミ枠材 コーナー樹脂キャップ 4~4.5mm厚パネルに対応しています。 さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途会議室等で簡易的に仕切りたい時に使えます。 目線の気になる場所に使えます。仕様枠大1480mm×2本 枠小890mm×2本 枠断面20×20mm コーナー樹脂キャップ×4個トラスコ品番134-9354材質S6063S B1アルマイト長さ(mm)コーナーキャップ:40質量(kg)1.24色シルバー高さ(mm)コーナーキャップ:20アズワン品番64-5011-84
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3